Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche A4 UniReg farbig sortiert 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche A4 UniReg farbig sortiert 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg farbig sortiert 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874755
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874755
EAN/GTIN:
     4008115874758
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
herlitz hängetasche a4
Hängetasche A4 UniReg farbig sortiert 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: farbig sortiert. Verwendung für Hängeregistratur: Universal-Hängeregistratur. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängetasche
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängetasche A4 UniReg farbig sortiert 5er
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Universal-Hängeregistratur
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.