Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche A4 UniReg gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874771
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874771
EAN/GTIN:
     4008115874772
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: gelb. Verwendung für Hängeregistratur: Universal-Hängeregistratur. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängetasche
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängetasche A4 UniReg gelb 5er
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Universal-Hängeregistratur
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.