Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer SP 30®, Naturkautschuk, 58 x 11 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer SP 30®, Naturkautschuk, 58 x 11 x 20 mm
Radierer SP 30®, Naturkautschuk, 58 x 11 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-619544
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619544
EAN/GTIN:
     4012700619549
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer SP 30®. Werkstoff: Naturkautschuk. Produktverwendung: für Bleistift, Flächenreinigung. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: WDA058. Größe (B x H x L): 58 x 11 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
SP 30®
Höhe:
11
Artikelbezeichnung:
Radierer
Farbe:
grün
Produktverwendung:
für Bleistift, Flächenreinigung
Werkstoff:
Naturkautschuk
Breite:
58
Länge:
20
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1841*
€ 0,2191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1636*
€ 0,1947
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1432*
€ 0,1704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1273*
€ 0,1515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1198*
€ 0,1426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,1141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.