Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer BR40/2, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer BR40/2, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit 2 Stück
Radierer BR40/2, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-619932
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619932
EAN/GTIN:
     4012700619938
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer BR40/2. Kombiradierer. Werkstoff: Naturkautschuk. Produktverwendung: 2/3 für Bleistift, 1/3 für. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Untergründe. Farbe: rot/blau. Größe (B x H x L): 58 x 8 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
BR40/2
Höhe:
8
Artikelbezeichnung:
Radierer
Farbe:
rot/blau
Produktverwendung:
2/3 für Bleistift, 1/3 für
Werkstoff:
Naturkautschuk
Breite:
58
Länge:
20
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Untergründe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.