Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Zeichenpapier, A4, 60 g/qm, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparent-Zeichenpapier, A4, 60 g/qm, 30 Blatt
Transparent-Zeichenpapier, A4, 60 g/qm, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-696401
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     696401
EAN/GTIN:
     4008110696409
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
Transparent-Zeichenpapier. Ausführung Papier: glänzend, Zeichentransparentpapier, weiß. Papierformat: A4. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Anzahl der Blätter je Packung: 30 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter je Packung:
30
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Ausführung des Papiertyps:
Zeichentransparentpapier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.