Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide 762/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide 762/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-701052
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701052
EAN/GTIN:
     4012700701053
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide 762/12. Produktverwendung: raue Untergründe, Metall, Pappe. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 13,5 x 120 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
762/12
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
raue Untergründe, Metall, Pappe
Durchmesser:
13.5
Länge:
120
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.