Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Signierkreide 772/12, rot, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan 701086 Kreide Rot
Pelikan 701086 Kreide Rot
Pelikan 701086 Kreide Rot
Artikel-Nr.:
     639-126640015
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701086
EAN/GTIN:
     4012700701084
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 95 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
772/12
Artikelbezeichnung:
Wachs-Signierkreide
Farbe:
rot
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12
Länge:
95
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
204
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,31*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,46*
2 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,39*
€ 15,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.