Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 1
Haarpinsel Sorte 23, Größe 1
Haarpinsel Sorte 23, Größe 1
Artikel-Nr.:
     C1175-711002
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711002
EAN/GTIN:
     4012700711007
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 1.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
braun
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
1
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.