Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Artikel-Nr.:
     C1175-711036
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711036
EAN/GTIN:
     4012700711038
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 4.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
orange
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
4
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.