Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, liniert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, liniert, 50 Blatt
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, liniert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-717413
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     717413
EAN/GTIN:
     4008110717418
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Notizblock. Kopfgeleimt. keine Lochung. Ohne Perforation. holzfreies Papier. 70 g/qm. A4. Liniert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt. 1 Motiv
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
kopfgeleimt
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Typbezeichnung der Perforation:
ohne Perforation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0174* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.