Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A4, kariert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-717439
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     717439
EAN/GTIN:
     4008110717432
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Notizblock. Kopfgeleimt. keine Lochung. Ohne Perforation. holzfreies Papier. 70 g/qm. A4. Kariert. 50 Blatt. 1 Motiv
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
kopfgeleimt
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Typbezeichnung der Perforation:
ohne Perforation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0172* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.