Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel Haarpinsel Sorte 23, Feinhaarmischung, 2, 4, 6, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulmalpinsel Haarpinsel Sorte 23, Feinhaarmischung, 2, 4, 6, 8
Schulmalpinsel Haarpinsel Sorte 23, Feinhaarmischung, 2, 4, 6, 8
Artikel-Nr.:
     C1175-720417
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720417
EAN/GTIN:
     4012700720412
Suchbegriffe:
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Pinselset
Schulmalpinsel Haarpinsel Sorte 23. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: Feinhaarmischung. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: rund, orange. Typnummer des Pinsels: 2, 4, 6, 8.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Haarpinsel
Farbe:
orange
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
2, 4, 6, 8
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.