Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintasche DL, 235x135 mm, Lieferschein - Rechnung, 100 St. in Schachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lieferscheintasche DL, 235x135 mm, Lieferschein - Rechnung, 100 St. in Schachtel
Lieferscheintasche DL, 235x135 mm, Lieferschein - Rechnung, 100 St. in Schachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-792705
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     792705
EAN/GTIN:
     4008110792705
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Lieferscheintasche für DIN lang. Werkstoff: Polyethylen. Verschluss-Technik: mit Selbstklebung. Farbe: rot, transparent. Größe (B x H): 235 x 135 mm. Text des Aufdruckes: Lieferschein - Rechnung in mehreren Sprachen. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück in Schachtel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
für DIN lang
Höhe:
135
Artikelbezeichnung:
Lieferscheintasche
Farbe:
rot, transparent
Werkstoff:
Polyethylen
Text des Aufdruckes:
Lieferschein - Rechnung in mehreren Sprachen
Breite:
235
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück in Schachtel
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.