Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt
Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-797514
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     797514
EAN/GTIN:
     4008110797519
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Faltentasche B4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Masse: 33 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
B4
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
33
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden
Breite des Bodens:
40
Breite:
250
Ausführung des Inhalts der Packung:
5 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite der Seite:
40
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.