Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jugendfüller Style P57, M, Neonblau, Faltschachtel mit 1 Schreibgeröt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jugendfüller Style P57, M, Neonblau, Faltschachtel mit 1 Schreibgeröt
Jugendfüller Style P57, M, Neonblau, Faltschachtel mit 1 Schreibgeröt
Jugendfüller Style P57, M, Neonblau, Faltschachtel mit 1 Schreibgeröt
Jugendfüller Style P57, M, Neonblau, Faltschachtel mit 1 Schreibgeröt
Artikel-Nr.:
     C1175-801263
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     801263
EAN/GTIN:
     4012700801265
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Jugendfüller Style P57. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, blau. Material des Schaftes: aus weichem und hartem Material. Clip: Kunststoff, Neonblau. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Neonblau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Style P57
Artikelbezeichnung:
Jugendfüller
Farbe des Clips:
Neonblau
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
Neonblau
Material des Schaftes:
aus weichem und hartem Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.