Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Wachsmalmaus Geschenk-Set mit 6 Stück, Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Wachsmalmaus Geschenk-Set mit 6 Stück, Faltschachtel
Pelikan Wachsmalmaus Geschenk-Set mit 6 Stück, Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-804073
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     804073
EAN/GTIN:
     4012700804075
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstift Pelikan Wachsmalmaus Geschenk-Set mit 6 Stück, farbig sortiert Wachsmalmäuse. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Wachsmalkreide. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 30 x 60 mm. Unterstützung des Pfötchengriffs. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wachsmalmäuse
Artikelbezeichnung:
Pelikan Wachsmalmaus Geschenk-Set mit 6 Stück, farbig sortiert
Werkstoff:
Wachsmalkreide
Durchmesser:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterstützung des Pfötchengriffs
Länge:
60
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
rund
wasservermalbar:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.