Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 1 Stück auf Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 1 Stück auf Blister
Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 1 Stück auf Blister
Artikel-Nr.:
     C1175-804653
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     804653
EAN/GTIN:
     4012700804655
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Signal Leuchtgelb. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1,2,5. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis. Farbe des Schaftes: Leuchtgelb. Clip vorhanden. Farbe: Leuchtgelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker Signal Leuchtgelb
Farbe:
Leuchtgelb
Farbe des Schaftes:
Leuchtgelb
Strichstärke:
1,2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,62875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.