Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 2 Stück auf Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 2 Stück auf Blister
Textmarker Signal Leuchtgelb, nachfüllbar, 2 Stück auf Blister
Artikel-Nr.:
     C1175-804684
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     804684
EAN/GTIN:
     4012700804686
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Signal Leuchtgelb. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1,2,5. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis. Farbe des Schaftes: Leuchtgelb. Clip vorhanden. Farbe: Leuchtgelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker Signal Leuchtgelb
Farbe:
Leuchtgelb
Farbe des Schaftes:
Leuchtgelb
Strichstärke:
1,2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.