Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Jazz Classic Grau, 3 Stück in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Jazz Classic Grau, 3 Stück in Faltschachtel
Kugelschreiber Jazz Classic Grau, 3 Stück in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-807005
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807005
EAN/GTIN:
     4012700807007
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Jazz Classic Grau. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: mittel, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall, lackiert. Clip: Metall, verchromt. Farbe des Schaftes: Grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Jazz Classic Grau
Farbe des Clips:
verchromt
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.