Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß, Drehmechanik, 1 Stück auf Blister
Artikel-Nr.:
     C1175-807135
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807135
EAN/GTIN:
     4012700807137
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: mittel, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall, lackiert. Clip: Metall, verchromt. Farbe des Schaftes: Weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Jazz Classic Weiß
Farbe des Clips:
verchromt
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.