Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-809108
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     809108
EAN/GTIN:
     4012700809100
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gummiert. Clip: kein Clip, kein Clip. Für Rechtshänder. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
A
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Schaftes:
Anthrazit
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.