| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-830455 Herst.-Nr.: 830455 EAN/GTIN: 4008110830452 |
| |
|
| | |
| Etikett Büro. Produktverwendung: Vielzweck. Werkstoff: Papier. Ausführung: abgerundete Ecken vorhanden. Größe Trägerblatt (B x H): 85 x 129 mm. Größe (B x H): 36 x 23 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 6 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 10/60 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 | Artikelbezeichnung: | Etikett Büro | Farbe: | weiß | Produktverwendung: | Vielzweck | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 85 | Anzahl der Blätter je Packung: | 6 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 60 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Breite: | 36 | Höhe des Blattes: | 129 | witterungsbeständig: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |