Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Büro, Vielzweck, 73 x 40 mm, weiß, 18 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Etikett Büro, Vielzweck, 73 x 40 mm, weiß, 18 Stück
Etikett Büro, Vielzweck, 73 x 40 mm, weiß, 18 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-830810
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830810
EAN/GTIN:
     4008110830810
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Etikett Büro. Produktverwendung: Vielzweck. Werkstoff: Papier. Ausführung: abgerundete Ecken vorhanden. Größe Trägerblatt (B x H): 85 x 129 mm. Größe (B x H): 73 x 40 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 6 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 3/18 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Etikett Büro
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Vielzweck
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
85
Anzahl der Blätter je Packung:
6
Anzahl der Etiketten je Packung:
18
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Breite:
73
Höhe des Blattes:
129
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,05112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.