Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Etikett, nein, weiß, 50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Küchen-Etikett, nein, weiß, 50 Stück
Küchen-Etikett, nein, weiß, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-837039
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     837039
EAN/GTIN:
     4008110837031
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Küchen-Etikett. Werkstoff: Papier. Mit Wasser ablösbar. Größe (B x H): 80 x 120 mm. Sonderform: nein. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 5 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 10/50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
80
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Sonderform:
nein
Höhe des Blattes:
120
mit Wasser ablösbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.