Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine, Profisize, dokumentenecht, Medium, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine, Profisize, dokumentenecht, Medium, blau
Kugelschreibermine, Profisize, dokumentenecht, Medium, blau
Kugelschreibermine, Profisize, dokumentenecht, Medium, blau
Artikel-Nr.:
     C1175-8608804
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8608804
EAN/GTIN:
     4008118608800
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine. Verwendung für Produkt: für Kugelschreiber. Typbezeichnung der Mine: Profisize. Ausführung Mine: Medium, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Länge: 97 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
für Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2
Länge:
97
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
Medium
Typbezeichnung der Mine:
Profisize
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.