Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem), M-Feder, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M-Feder, farbig
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M-Feder, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-8621351
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8621351
EAN/GTIN:
     4008118621359
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem). Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
farbig
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.