Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide, 88 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tafelkreide, 88 mm, weiß
Tafelkreide, 88 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-8648107
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8648107
EAN/GTIN:
     4008118648103
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Tafelkreide. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 88 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
88
Papierhülle vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,06417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.