Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler, 1mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Fasermaler 30er in Hängeschachtel. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Sc...
Fasermaler Fasermaler 30er in Hängeschachtel. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Sc...
Artikel-Nr.:
     C1175-8649311
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8649311
EAN/GTIN:
     4008118649315
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: farbig. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Strichstärke: 1mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
farbig
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.