Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschablone, gedruckt, 122 x 70 mm, 15 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenschablone, gedruckt, 122 x 70 mm, 15 mm, transparent
Zeichenschablone, gedruckt, 122 x 70 mm, 15 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8701609
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8701609
EAN/GTIN:
     4008118701600
Suchbegriffe:
Einheitsparabel
Parabelschablone
Zeichenschablone. Gedruckt. Kunststoff. 122 x 70 mm. 15 mm. Transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
15
Länge:
122
Ausführung der Schablonen-Symbole:
gedruckt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.