Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 175er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 175er Transparentbox
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 175er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-8760803
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8760803
EAN/GTIN:
     4008118760805
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 175er Transparentbox. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Stahldraht Oberfläche verzinkt. Länge: 26 mm. Farbe: metallfarben silber. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoffbox PS glasklar transparent mit 175 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Büroklammer 26mm verzinkt 175er Transparentbox
Farbe:
metallfarben silber
Werkstoff:
Stahldraht Oberfläche verzinkt
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffbox PS glasklar transparent
Ausführung des Inhalts der Packung:
175 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.