Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoecke selbstklebend 200er Spendebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoecke selbstklebend 200er Spendebox
Fotoecke selbstklebend 200er Spendebox
Artikel-Nr.:
     C1175-8767329
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8767329
EAN/GTIN:
     4008118767323
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Fotoecke selbstklebend 200er Spendebox. Selbstklebend. Länge der Kante: 10 mm. Kleber: permanent, ohne Lösungsmittel. Farbe: Transparent. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück, in praktischer Papp-Spendebox für einfache Entnahme.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fotoecke selbstklebend 200er Spendebox
Farbe:
transparent
selbstklebend:
Ja
Länge der Kante:
10
Ausführung des Inhalts der Packung:
200 Stück, in praktischer Papp-Spendebox für einfache Entnahme
ohne Lösungsmittel:
Ja
gummiert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: herlitz fotoecken, foto ecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.