Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsbuch 104, selbstdurchschreibend, A4, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftragsbuch 104, selbstdurchschreibend, A4, 2x40 Blatt
Auftragsbuch 104, selbstdurchschreibend, A4, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-880427
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     880427
EAN/GTIN:
     4008110880426
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Auftragsbuch 104. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Mit Schreibschutzklappe. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, gelb. Papierformat: A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
104
Höhe:
297
Artikelbezeichnung:
Auftragsbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibschutzklappe
Breite:
210
Farbe der Durchschläge:
gelb
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.