Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch 201, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheinbuch 201, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Lieferscheinbuch 201, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Lieferscheinbuch 201, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Lieferscheinbuch 201, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Artikel-Nr.:
     C1175-883512
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     883512
EAN/GTIN:
     4008110883519
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
Versand-, Lieferformular Lieferscheinbuch 201. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Kohlepapier. Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, rosa. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
201
Höhe:
210
Artikelbezeichnung:
Lieferscheinbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
50
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Kohlepapier
Breite:
148
Farbe der Durchschläge:
rosa
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.