Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch 202, selbstdurchschreibend, A6, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheinbuch 202, selbstdurchschreibend, A6, 2x40 Blatt
Lieferscheinbuch 202, selbstdurchschreibend, A6, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-883553
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     883553
EAN/GTIN:
     4008110883557
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheinbuch 202. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Mit Schreibschutzklappe. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, gelb. Papierformat: A6. Größe (B x H): 105 x 148 mm. Anzahl der Blätter: 2x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
202
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
Lieferscheinbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibschutzklappe
Breite:
105
Farbe der Durchschläge:
gelb
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.