| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-8859100 Herst.-Nr.: 8859100 EAN/GTIN: 4008118859103 |
| |
|
| | |
| Büroklammer Brief-, Aktenklammer 32mm verzinkt 1.000er Transparentbox. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Stahldraht Oberfläche verzinkt. Länge: 32 mm. Farbe: metallfarben silber. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoffbox PS glasklar transparent mit 1.000 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Büroklammer 32mm verzinkt 1.000er Transparentbox | Farbe: | metallfarben silber | Werkstoff: | Stahldraht Oberfläche verzinkt | Ausführung der Form: | spitze Form | Länge: | 32 | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffbox PS glasklar transparent | Ausführung des Inhalts der Packung: | 1.000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |