Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsblock 401, A6 quer, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quittungsblock 401, A6 quer, 50 Blatt
Quittungsblock 401, A6 quer, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-886606
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     886606
EAN/GTIN:
     4008110886602
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittungsblock 401. Ausführung Papier: holzfreies Papier. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Mit Sicherheitsdruck. Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Microperforation. Papierformat: A6 quer. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
401
Artikelbezeichnung:
Quittungsblock
Papierformat:
A6 quer
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsdruck
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.