Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsblock 403, A6 quer, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quittungsblock 403, A6 quer, 2x50 Blatt
Quittungsblock 403, A6 quer, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-886614
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     886614
EAN/GTIN:
     4008110886619
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Quittungsblock 403. Ausführung Papier: holzfreies Papier. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Mit Sicherheitsdruck; Durchschlag unbedruckt; mit Blaupapier. Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Microperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, weiß. Papierformat: A6 quer. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
403
Artikelbezeichnung:
Quittungsblock
Papierformat:
A6 quer
Anzahl der Blätter:
50
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsdruck; Durchschlag unbedruckt; mit Blaupapier
Farbe der Durchschläge:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.