Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsblock 402, selbstdurchschreibend, A6 quer, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 886622 Geschäftsformular
Herlitz 886622 Geschäftsformular
Herlitz 886622 Geschäftsformular
Herlitz 886622 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     C1175-886622
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     886622
EAN/GTIN:
     4008110886626
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittungsblock 402. Ausführung Papier: holzfreies Papier. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Mit Sicherheitsdruck; Schreibschutzklappe. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Microperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, gelb. Papierformat: A6 quer. Anzahl der Blätter: 2x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
402
Artikelbezeichnung:
Quittungsblock
Papierformat:
A6 quer
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Sicherheitsdruck; Schreibschutzklappe
Farbe der Durchschläge:
gelb
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.