Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotiz, A5, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesprächsnotiz, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-892505
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     892505
EAN/GTIN:
     4008110892504
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Gesprächsnotiz. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Ausführung: Abheftlochung vorhanden. Papierformat: A5. Anzahl der Blätter: 50.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.