Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräte-Etui TG31, 60 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräte-Etui TG31, 60 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TG31, 60 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-923433
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     923433
EAN/GTIN:
     4012700923431
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schreibgeräte-Etui TG31. Produktverwendung: 3 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte. Art des Verschlusses: Lasche. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x H x T): 60 x 20 x 130 mm. Material und Oberfläche: Rindnappa-Leder, matt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Lasche
Produkt-Typbezeichnung:
TG31
Höhe:
20
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
3 Schreibgeräte
Tiefe:
130
Werkstoff:
Rindnappa-Leder
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Breite:
60
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.