Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 96, rot, Faltschachtel mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner 96, rot, Faltschachtel mit 10 Stück
Fineliner 96, rot, Faltschachtel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-943233
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943233
EAN/GTIN:
     4012700943231
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, rot. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
Farbe des Schaftes:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.