Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD Marker 441, schwarz, blau, Blister mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 947317 Marker Schwarz, Blau
Pelikan 947317 Marker Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1175-947317
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     947317
EAN/GTIN:
     4012700947314
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD-, DVD-, BD-Marker CD/DVD Marker 441. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Auch für CD/DVD Beschriftung. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
441
Artikelbezeichnung:
CD/DVD Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
auch für CD/DVD Beschriftung
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
abwischbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.