Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe PP A4 farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummizugmappe PP A4 farbig sortiert
Gummizugmappe PP A4 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-972539
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     972539
EAN/GTIN:
     4008110972534
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Gummizugmappe PP A4 farbig sortiert. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 318 mm. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Gummizugmappe
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Gummizugmappe PP A4 farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.500
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96002*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,65334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44002*
€ 10,04362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,16001*
€ 8,52041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,59001*
€ 7,84211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35001*
€ 7,55651
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,96002*
€ 5,90242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.