| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-975466 Herst.-Nr.: 975466 EAN/GTIN: 4008110975467 |
| |
|
| | |
| Schnellhefter A4 PP orange. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: orange. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP orange | Farbe: | orange | Werkstoff: | PP | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |