Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenfüllhalter Classic M200, Feder M, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenfüllhalter Classic M200, Feder M, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Kolbenfüllhalter Classic M200, Feder M, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Artikel-Nr.:
     C1175-983403
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     983403
EAN/GTIN:
     4012700983404
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Kolbenfüllhalter Classic M200. Material der Schreibfeder: vergoldete Edelstahlfeder. Material des Schaftes: Edelharz. Ausführung Clip: Metall, gold. Tintensichtfenster. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: grün-marmoriert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic M200
Artikelbezeichnung:
Kolbenfüllhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintensichtfenster
Farbe des Clips:
gold
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
vergoldete Edelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
grün-marmoriert
Material des Schaftes:
Edelharz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.