Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen PP farbig sortiert 25er, 34 x 150 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftstreifen PP farbig sortiert 25er, 34 x 150 mm
Heftstreifen PP farbig sortiert 25er, 34 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-9977604
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     9977604
EAN/GTIN:
     4008119977608
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen PP farbig sortiert 25er. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftstreifen
Höhe:
150
Packungsmenge:
25
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen PP farbig sortiert 25er
Farbe:
farbig sortiert
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
PP
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Banderole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.