Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckd. GEDU 15 Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsdose SatBK 2f Einsatz 1dB860 15dB860 Modem
Durchgangsdose SatBK 2f Einsatz 1dB860 15dB860 Modem
Artikel-Nr.:
     C1176-004200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     004200
EAN/GTIN:
     4010337042006
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Einsatz Antennensteckdose (GEDU 15)Merkmale: Als Durchgangsdose verwendbar. Zum Einsatz in Gemeinschafts-Antennenanlagen mit mehreren Dosen (Baumstruktur). An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
true
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Fernspeisetauglich:
false
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, GEDU, Antennensteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.