Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1f + Rahmen Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0061112 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0061112 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0061112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0061112
EAN/GTIN:
     4010337043676
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen1fachReinweiß glänzendMerkmale: Mit Leitungs- und Kanaleinführung.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim Schalterprogramm Flächenschalter auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0062112
ab € 22,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0063112
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.