Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1f + Rahmen S-Color Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 006140 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 006140 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-006140
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     006140
EAN/GTIN:
     4010337061403
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen1fachReinweißMerkmale: Mit Leitungs- und Kanaleinführung.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind bei S-Color auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.