Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Wechsler gerade Kontrollf. System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0120201 Lichtschalter Weiß
GIRA 0120201 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0120201
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0120201
EAN/GTIN:
     4010337065982
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit KontrollfensterWechsler 1-poligReinweiß glänzendHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: wipptaster gira, taster up-einsätze, wipptaster weiß, geradestehend, Taster, Wechsler, Kontrollfenster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.